Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RFBA 207C

  • ERIKS:23986594
  • Fabricant:662288487975
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un boîtier en fonte à quatre boulons et d’une construction en deux parties séparées, conçue pour une utilisation industrielle intensive. L’insert est fabriqué en acier à roulement 52100 et utilise un élément roulant à rouleaux coniques pour supporter de fortes charges. La capacité de désalignement uniquement statique et le verrouillage par collier assurent un fonctionnement sécurisé dans des environnements exigeants. L’unité est compatible avec plusieurs types de lubrification et permet la relubrification pour une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • Compatible avec les lubrifiants au lithium et EP pour des performances optimisées dans des conditions de fonctionnement variées
  • Le type de fixation à collier assure un montage sécurisé de l’arbre et empêche tout mouvement indésirable de l’arbre
  • La conception du boîtier en deux parties séparées simplifie le remplacement des roulements et la maintenance, réduisant ainsi les temps d'arrêt
  • L’insert de roulement à rouleaux coniques en acier 52100 pour roulements supporte de fortes charges radiales et axiales
  • Le boîtier à bride à quatre boulons en fonte assure un montage stable et rigide sur les châssis de machines
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement fonctionnant dans des environnements industriels poussiéreux ou difficiles
  • Idéal pour les équipements agricoles nécessitant une grande capacité de charge et une maintenance aisée
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support porteur robuste
Ajouter à la liste

2 423,41 €/ Unitéhors TVA

2 932,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFBA
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
174.63 mm
Hauteur
106.38 mm
Entraxes des trous de fixation
136.53 mm
Boîtier
Bloc à bride