Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RFBA 207

  • ERIKS:23440776
  • Fabricant:662288483328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier montée est dotée d’un corps en fonte et d’une conception de roulement fixe sans expansion. Elle propose un système de blocage par collier pour un maintien sécurisé de l’arbre dans les environnements industriels. Le jeu interne standard et la bague intérieure cémentée assurent un fonctionnement fiable sous des charges variables. L’insert de roulement non revêtu et la possibilité de relubrification prolongent la durée de vie.

Caractéristiques
  • La bague intérieure cémentée améliore la résistance à l'usure pour une durée de vie plus longue du roulement
  • La possibilité de relubrifier permet d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt
  • Le jeu interne standard assure des performances constantes sous des charges fluctuantes
  • Le type de verrouillage à collier assure une fixation stable de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • Le carter en fonte augmente la résistance structurelle dans les environnements de montage intensifs
Application et utilisation
  • Compatible avec les configurations de montage des machines agricoles
  • Idéal pour les ensembles de manutention de matériaux dans les installations industrielles
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre robuste
Ajouter à la liste

1 899,57 €/ Unitéhors TVA

2 298,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFBA
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
174.63 mm
Hauteur
106.38 mm
Entraxes des trous de fixation
136.53 mm