3 337,80 €/ Unitéhors TVA
4 038,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 1 INH |
Diamètre d'arbre | 100.01 mm |
Diamètre d'arbre | 3.15/16 in |
Longueur | 268.29 mm |
Hauteur | 127 mm |
Largeur | 268.22 mm |
Diamètre extérieur | 131.37 mm |
Entraxes des trous de fixation | 211.14 mm |