Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-47C

  • ERIKS:23984724
  • Fabricant:662461027417
Image 1
Overview This flange block unit features a straight bore and static-only misalignment design for fixed shaft applications. The cast iron housing in a four-bolt flange configuration provides stability and robust support. The insert is relubricatable and uses a lithium complex NLGI 2 grease for extended service life. The component supports dynamic loads up to 17412 lb at a maximum speed of 2250 rpm.Features
  • High dynamic load rating supports demanding operational requirements and extends bearing life
  • Static-only misalignment capability maintains shaft alignment for precise operation
  • Four-bolt flange design provides secure mounting and prevents housing movement
  • Relubricatable insert with lithium complex grease reduces maintenance intervals
  • Cast iron housing enhances structural integrity in heavy-duty applications
Application & Usage
  • Compatible with industrial conveyor systems using four-bolt flange housings
  • Used with equipment requiring high load support and stable alignment
  • Ideal for mounting heavy shafts in fixed-position machinery
Ajouter à la liste

1 321,59 €/ Unitéhors TVA

1 599,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
196.85 mm
Hauteur
88.9 mm
Diamètre extérieur
99.62 mm
Entraxes des trous de fixation
152.4 mm