Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-47

  • ERIKS:23440718
  • Fabricant:662461014684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This flange block bearing features a robust cast iron housing with a powder coating for enhanced durability. It offers reliable lubrication with a land riding retainer design that ensures smooth operation. The bearing also benefits from a zone-hardened inner race and a felt labyrinth seal, ideal for applications requiring medium-duty performance and high load ratings.Features
  • Static misalignment capability of ±2° for flexible mounting and installation
  • Land riding retainer allows for 360° grease circulation and optimal lubrication
  • Felt labyrinth seal for better contamination protection and longer bearing life
  • Zone-hardened inner race for improved load-bearing capacity and longevity
  • Powder-coated housing for enhanced protection against environmental wear
Application & Usage
  • Compatible with systems needing reliable lubrication and low maintenance
  • Ideal for applications with limited space and low speed requirements
  • Used with heavy machinery requiring medium-duty bearings
Ajouter à la liste

1 321,59 €/ Unitéhors TVA

1 599,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
74.61 mm
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
196.85 mm
Diamètre extérieur
99.62 mm
Entraxes des trous de fixation
152.4 mm
Boîtier
Bloc à bride