Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-43

  • ERIKS:23984719
  • Fabricant:662461014677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This four bolt flange ball bearing unit features a powder-coated cast iron housing, 52100 steel rolling elements, setscrew locking, and robust lubrication provisions for static-heavy industrial applications.Features
  • Static misalignment capability accommodates mounting tolerance and reduces installation risk
  • Powder coated cast iron housing resists wear and corrosion in harsh industrial environments
  • Direct lubrication system with lock pin and dimple reduces maintenance intervals
  • Land riding retainer design enables full grease circulation improving lubrication life
  • Extended inner ring and zone-hardened setscrews enhance shaft support and installation reliability
Application & Usage
  • Compatible with process environment machines where effective re-lubrication is required
  • Ideal for heavy-duty material handling equipment exposed to frequent vibration
  • Used with conveyors requiring secure shaft fixing and high load capacities
Ajouter à la liste

1 129,22 €/ Unitéhors TVA

1 366,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
68.26 mm
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
196.85 mm
Hauteur
80.98 mm
Largeur
196.85 mm
Hauteur de l'ae
25.4 mm
Diamètre extérieur
92.56 mm
Entraxes des trous de fixation
152.4 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride