942,35 €/ Unitéhors TVA
1 140,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 5/8 INH |
Diamètre d'arbre | 63.5 mm |
Diamètre d'arbre | 2.1/2 in |
Longueur | 187.33 mm |
Hauteur | 76.2 mm |
Largeur | 187.45 mm |
Diamètre extérieur | 130.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 149.23 mm |