Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-39

  • ERIKS:23440717
  • Fabricant:662461014653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This flange block bearing features a one-piece cast iron housing with powder coating for durability. The bearing insert is made of 52100 bearing steel and includes a land riding retainer for better grease circulation. With a dynamic load rating of 13,971 lb and a static load rating of 10,063 lb, it is ideal for medium-duty applications. Its maximum operating temperature is 220°F.Features
  • Static misalignment capability of ±2.0° ensuring reliable operation
  • Maximum speed of 2500 rpm for medium-duty applications
  • Felt labyrinth seal for protection against contaminants and longer life
  • Land riding retainer for 360° grease circulation and improved lubrication
  • Powder-coated housing for enhanced durability and corrosion resistance
Application & Usage
  • Compatible with machinery requiring a high dynamic load capacity
  • Used with systems requiring effective lubrication in harsh environments
  • Ideal for medium-duty industrial machinery
Ajouter à la liste

933,50 €/ Unitéhors TVA

1 129,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
61.91 mm
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
187.33 mm
Hauteur
76.2 mm
Largeur
187.45 mm
Diamètre extérieur
87.2 mm
Entraxes des trous de fixation
149.23 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte