682,11 €/ Unitéhors TVA
825,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 5/8 INH |
Diamètre d'arbre | 57.15 mm |
Diamètre d'arbre | 2.1/4 in |
Longueur | 174.63 mm |
Hauteur | 84.07 mm |
Largeur | 174.75 mm |
Diamètre extérieur | 75.72 mm |
Entraxes des trous de fixation | 142.88 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |