Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-35

  • ERIKS:23984684
  • Fabricant:662461014622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This mounted ball bearing features a powder coated cast iron housing with a 52100 bearing insert, setscrew locking, and relubrication provisions for high-load industrial settings.Features
  • Black oxide bearing finish improves corrosion resistance for longer operational reliability
  • Direct-lubrication pin and dimple streamlines maintenance for prolonged component life
  • Powder coated housing finish reduces corrosion and enables deployment in harsh process areas
  • Land riding retainer design assists 360-degree grease circulation for reliable lubrication retention
  • Zone hardened inner ring with faceted setscrews minimises shaft slippage under demanding load
Application & Usage
  • Compatible with food process equipment demanding robust relubrication options
  • Ideal for aggregate and mining conveyor pulleys exposed to vibration and impact
  • Used with packaging lines requiring compact support and frequent maintenance cycles
Ajouter à la liste

675,68 €/ Unitéhors TVA

817,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
55.56 mm
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
174.63 mm
Hauteur
68.28 mm
Largeur
174.75 mm
Hauteur de l'ae
20.57 mm
Diamètre extérieur
75.72 mm
Entraxes des trous de fixation
142.88 mm
Roulement
Roulement à billes en acier à roulement
Boîtier
Boîtier en fonte