Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-320

  • ERIKS:23984678
  • Fabricant:662461053744
Image 1
Overview This flange block bearing features a 100 mm straight bore and cast iron housing for robust support in industrial settings. The unit includes a 5320 insert made from 52100 bearing steel zone-hardened for improved performance. Felt labyrinth seals offer enhanced protection against contaminants. The powder-coated black finish provides resistance to corrosion in demanding environments.Features
  • ±2.0° static misalignment capability accommodates installation variations reducing stress
  • Set screw shaft locking type ensures secure fit on 100 mm shafts
  • Powder-coated cast iron housing resists corrosion for reliable outdoor or wet area use
  • Felt labyrinth seal protects internal components from dust and debris ingress
  • Zone-hardened inner race increases wear resistance for longer operational life
Application & Usage
  • Compatible with industrial gearboxes in corrosive process environments
  • Ideal for fans and blowers requiring precise shaft alignment
  • Used with material handling conveyors for high-load shaft support
Ajouter à la liste

3 463,92 €/ Unitéhors TVA

4 191,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1 INH
Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur
268.29 mm
Hauteur
168.4 mm
Diamètre extérieur
131.37 mm
Entraxes des trous de fixation
211.14 mm