Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-316

  • ERIKS:23984661
  • Fabricant:662461053720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This flange block unit features a medium duty ball bearing insert with a standard radial clearance and set screw shaft locking. Its 80 mm bore diameter and four-bolt flange housing provide reliable mounting and support. Powder coated housing enhances durability in demanding environments while allowing relubrication for extended service life.Features
  • ±2.0° static misalignment capability helps compensate for minor installation errors
  • Ability to relubricate extends bearing life reducing maintenance intervals
  • Set screw shaft locking provides secure shaft retention for consistent operation
  • Powder coated housing resists corrosion enhancing service life in harsh environments
  • Medium duty ball bearing insert delivers reliable performance in moderate load applications
Application & Usage
  • Compatible with agricultural processing machinery for reliable operation
  • Used with conveyor systems in materials handling equipment
  • Ideal for industrial fans requiring robust shaft support
Ajouter à la liste

3 028,56 €/ Unitéhors TVA

3 664,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
214.31 mm
Largeur
214.38 mm
Entraxes des trous de fixation
171.45 mm