Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-306

  • ERIKS:23984635
  • Fabricant:662461053638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This flange block unit features a 30 mm straight bore and a cast iron housing for robust support. The assembly includes a zone-hardened inner race and 52100 bearing steel insert for improved durability. Powder coating on the housing enhances corrosion resistance in demanding environments. The set screw shaft locking mechanism ensures secure mounting in static misalignment conditions.Features
  • ±2.0° static misalignment capability accommodates minor installation inaccuracies
  • Felt labyrinth seal design provides reliable protection against contaminant ingress
  • Set screw shaft locking type secures the shaft and minimises movement under load
  • Powder coated cast iron housing offers enhanced corrosion resistance in harsh environments
  • Zone-hardened inner race increases wear resistance for longer operational life
Application & Usage
  • Compatible with agricultural machinery operating in abrasive conditions
  • Ideal for material handling equipment in industrial facilities
  • Used with conveyor systems requiring stable shaft support
Ajouter à la liste

345,35 €/ Unitéhors TVA

417,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1.25 INH
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
117.48 mm
Hauteur
44.45 mm
Largeur
117.6 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Diamètre extérieur
47.24 mm
Entraxes des trous de fixation
92.08 mm
Boîtier
Boîtier en fonte