Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-24

  • ERIKS:23984588
  • Fabricant:662461014561
Image 1
Overview This flange block bearing features a powder-coated cast iron housing and a felt labyrinth seal, ensuring reliable operation in static misalignment applications. It is designed with a unique land riding retainer to optimise lubrication and prevent contamination. With a static load rating of 5,139 lb and a dynamic load rating of 7,901 lb, it is built for medium-duty use with an operating temperature of up to 220°F.Features
  • Set screw locking simplifies installation and provides stable performance
  • Zone-hardened inner race ensures high wear resistance and performance
  • Land riding retainer provides superior grease circulation and retention
  • Felt labyrinth seal protects against contaminants for extended bearing life
  • Powder-coated housing enhances corrosion resistance and durability
Application & Usage
  • Compatible with systems requiring durable and maintenance-free bearings
  • Ideal for equipment needing reliable static misalignment capabilities
  • Used with machinery requiring high load and medium-duty bearings
Ajouter à la liste

412,04 €/ Unitéhors TVA

498,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
9/16 INH
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
136.53 mm
Hauteur
51.99 mm
Largeur
136.65 mm
Diamètre extérieur
58.6 mm
Entraxes des trous de fixation
104.78 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride