Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage MSF-20

  • ERIKS:23984558
  • Fabricant:662461014530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This flange block bearing features a 1.25 inch straight bore and robust cast iron housing. The static misalignment capability allows for ±2.0° adjustment supporting fixed installation. Integrated set screw shaft locking and felt labyrinth seal offer operational reliability. The unit is suitable for applications requiring relubrication and operates up to 220°F.Features
  • Relubrication capability maintains optimal performance decreasing downtime for users
  • Set screw shaft locking delivers secure connection minimising unplanned disengagement
  • Static misalignment capability allows ±2.0° adjustment accommodating minor shaft misalignment
  • Felt labyrinth seal helps prevent contamination ensuring extended bearing service life
  • Cast iron housing provides durable support reducing maintenance in demanding environments
Application & Usage
  • Compatible with shafts using 1.25 inch diameter in fixed settings
  • Ideal for industrial equipment exposed to moderate temperature and contaminants
  • Used with machinery requiring robust flange block bearing support
Ajouter à la liste

336,02 €/ Unitéhors TVA

406,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
117.48 mm
Hauteur
44.45 mm
Entraxes des trous de fixation
92.08 mm