277,28 €/ Unitéhors TVA
335,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 7/16 INH |
Diamètre d'arbre | 25.4 mm |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Longueur | 107.95 mm |
Hauteur | 39.7 mm |
Largeur | 107.95 mm |
Diamètre extérieur | 73.15 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.55 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte |