Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage HF-28

  • ERIKS:23983017
  • Fabricant:662461231180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de roulement comprend une cartouche à billes avec joint de contact haute température et un corps en fonte. L’unité offre un diamètre d’alésage de 1,75 pouce et est conçue pour des désalignements statiques jusqu’à ±2,0°. La cage en sulfure de polyphénylène et la possibilité de relubrification soutiennent les performances dans des environnements industriels exigeants. La température de fonctionnement maximale atteint 400 °F pour les applications à haute température.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique compense la flèche de l’arbre et les imprécisions de montage
  • La possibilité de relubrification réduit les intervalles de maintenance et minimise les temps d'arrêt opérationnels
  • La cage en polyphénylène sulfure offre une résistance chimique et une durée de vie prolongée
  • Le carter en fonte assure un soutien structurel solide dans les installations intensives
  • Le joint de contact haute température maintient ses performances sous des températures élevées et des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les unités de manutention nécessitant un support de palier robuste
  • Idéal pour les systèmes de convoyage soumis à des désalignements d’arbres et à des vibrations
  • Utilisé avec des équipements de procédé à haute température dans les installations de fabrication
Ajouter à la liste

841,62 €/ Unitéhors TVA

1 018,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
HF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
136.53 mm
Hauteur
51.99 mm
Largeur
136.65 mm
Entraxes des trous de fixation
104.78 mm
Roulement
Roulement à billes