1 214,47 €/ Unitéhors TVA
1 469,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ESF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 2.1/4 in |
Longueur | 174.75 mm |
Largeur | 174.75 mm |
Diamètre extérieur | 75.72 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc à bride |