Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage ESF-32C

  • ERIKS:23440403
  • Fabricant:662461022214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est équipé d’une cartouche à billes standard avec un diamètre d’alésage de 2 pouces. Le style de logement est conçu pour des applications de montage à bride et permet uniquement un désalignement statique. La cartouche est fabriquée en acier à roulement 52100, offrant une durabilité sous des charges statiques allant jusqu’à 29 375,7 newtons. L’ensemble fonctionne de manière fiable avec un joint à lèvre simple et est lubrifié avec une graisse complexe au lithium NLGI 2.

Caractéristiques
  • Lubrifié avec une graisse complexe au lithium NLGI 2 pour minimiser les intervalles de maintenance et optimiser la durée de vie des roulements
  • L’insert en acier de roulement 52100 supporte des charges statiques élevées sans déformation ni défaillance prématurée
  • Le boîtier à bride permet un montage sécurisé dans des espaces d’installation restreints
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure dans les applications à charges statiques exigeantes
  • Le joint à lèvre simple empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de fonctionnement
Application et utilisation
  • Compatible avec le support de charge statique dans les systèmes de manutention
  • Utilisé avec des machines fonctionnant à des températures allant jusqu'à 220°F
  • Idéal pour le montage dans des ensembles d’équipements à brides robustes
Ajouter à la liste

1 129,35 €/ Unitéhors TVA

1 366,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ESF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
162.05 mm
Largeur
162.05 mm
Diamètre extérieur
69.16 mm
Roulement
Roulement à billes