Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage ESF-24C

  • ERIKS:23440400
  • Fabricant:662461022207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un insert à roulement à billes avec blocage d’arbre par vis de pression. Elle est dotée d’un corps en fonte permettant un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. L’insert du roulement possède une finition en oxyde noir et un joint à lèvre simple. Conçue pour fonctionner jusqu’à 104 °C, elle offre une capacité de charge dynamique de 3 330 kg.

Caractéristiques
  • Le verrouillage de l’arbre par vis de pression assure une installation sécurisée et réduit le glissement de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • L’insert de roulement à billes pour usage standard offre des performances fiables sous charges dynamiques
  • Le boîtier à bride en fonte offre une rigidité structurelle pour les applications de montage intensives
  • Le joint à lèvre simple réduit les risques de contamination afin de prolonger la durée de vie en conditions difficiles
  • La bague intérieure à zone durcie augmente la durabilité pour résister aux environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de soufflerie et les unités de ventilation HVAC
  • Idéal pour l'installation dans des équipements de transformation agricole
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

746,29 €/ Unitéhors TVA

903,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ESF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
49.23 mm
Hauteur
51.21 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride