791,26 €/ Unitéhors TVA
957,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ESF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Longueur | 130.3 mm |
Hauteur | 51.21 mm |
Largeur | 130.3 mm |
Diamètre extérieur | 52.58 mm |
Roulement | Palier de charge standard |
Boîtier | Bride à quatre boulons |