Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage EMSF-55

  • ERIKS:23981690
  • Fabricant:662461001080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un insert de roulement à billes de capacité moyenne avec une finition en oxyde noir et un corps en fonte. Elle est conçue pour des désalignements statiques jusqu’à ±2,0° et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 2000 tr/min. Le système de fixation de l’arbre par vis de pression assure une installation sécurisée, tandis que le joint labyrinthe en feutre offre une protection supplémentaire dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie et assure un fonctionnement régulier des roulements
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression assure un montage sécurisé et résiste au desserrage causé par les vibrations
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense la déflexion de l’arbre et minimise les erreurs d’installation.
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre la contamination et réduit les besoins de maintenance pour une disponibilité accrue
  • Le carter en fonte assure une durabilité robuste pour des performances fiables dans des environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements fonctionnant à des températures allant jusqu'à 220°F
  • Idéal pour les systèmes de convoyage dans les secteurs de la fabrication et de la manutention
  • Utilisé pour le montage de machines lourdes nécessitant un support de charge de capacité moyenne
Ajouter à la liste

4 988,95 €/ Unitéhors TVA

6 036,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
87.31 mm
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Longueur
214.38 mm
Roulement
Roulement à billes