Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage EMSF-43

  • ERIKS:11909803
  • Fabricant:662461001042
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes de capacité moyenne est doté d’un boîtier à bride avec quatre trous de fixation pour une installation sécurisée. L’insert du roulement est fabriqué en acier à roulement 52100, garantissant la fiabilité sous des charges exigeantes. Il compense les désalignements dus à la dilatation et utilise une vis de pression pour le blocage de l’arbre, avec une vitesse maximale de 2250 tr/min.

Caractéristiques
  • Compense les désalignements dus à la dilatation, réduisant la contrainte sur le roulement lors des variations thermiques
  • Le verrouillage d’arbre par vis pointeau maintient un positionnement précis de l’arbre sous des charges variables
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une grande résistance à la fatigue et une durée de vie prolongée
  • Le jeu radial standard permet une rotation régulière et réduit l’usure des roulements en fonctionnement
  • Le boîtier à bride à quatre boulons assure un montage stable et sécurisé dans les configurations lourdes
Application et utilisation
  • Compatible avec des ensembles d'équipements lourds nécessitant des roulements à capacité d'expansion
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant des paliers à bride durables
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs pour un support d'arbre fiable
Ajouter à la liste

2 115,44 €/ Unitéhors TVA

2 559,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMSF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
74.61 mm
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Hauteur
80.98 mm
Largeur
196.85 mm
Diamètre extérieur
92.56 mm
Roulement
Roulement à billes