Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage CRFC-PN208

  • ERIKS:12671073
  • Fabricant:662461378922
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un roulement standard avec un joint à lèvre simple pour une protection accrue. Son boîtier monobloc blanc assure une stabilité structurelle dans les environnements exigeants. L’alésage droit et la cage à billes garantissent des performances de rotation constantes. L’unité est conçue pour une installation fixe et résiste à des températures de fonctionnement allant jusqu’à 82°C.

Caractéristiques
  • Conception fixe avec un espacement des boulons de 4 pouces, simplifiant l'installation et assurant une fixation sécurisée
  • La graisse lubrifiante de qualité alimentaire NSF H1 permet une utilisation dans des environnements sensibles de transformation alimentaire
  • Le joint à lèvre simple protège les composants internes contre la contamination et prolonge la durée de vie
  • Roulement de service standard avec cage à billes assure un mouvement stable et réduit l'usure
  • Le boîtier monobloc blanc résiste à la déformation et maintient l’alignement sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines industrielles fonctionnant à des températures allant jusqu'à 180°F
  • Utilisé avec des équipements de transformation alimentaire nécessitant des roulements étanches et lubrifiés
  • Idéal pour un montage fixe dans des systèmes de convoyage avec des charges modérées
Ajouter à la liste

601,98 €/ Unitéhors TVA

728,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRFC-PN
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
133.35 mm
Hauteur
48.02 mm
Largeur
132.08 mm
Hauteur de l'ae
16 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm