801,37 €/ Unitéhors TVA
969,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CRBFC-PN RMW |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Longueur | 130.3 mm |
Diamètre extérieur | 52.58 mm |
Boîtier | Bloc à bride |