Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-39T

  • ERIKS:23440848
  • Fabricant:662461030141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un insert à roulement à billes de service standard avec un diamètre d’alésage de 2,4375 pouces, assurant un support d’arbre fiable dans les environnements industriels. Le corps est revêtu par poudrage pour améliorer la résistance à la corrosion et comporte un joint labyrinthe en feutre pour une protection accrue contre les contaminants. L’ensemble est conçu pour compenser les désalignements statiques et supporte des températures de fonctionnement allant jusqu’à 220 °F. Une bague intérieure trempée par zones et une cage guidée sur la piste renforcent la robustesse et la durabilité de l’unité.

Caractéristiques
  • Fonctionne jusqu'à 220 °F, permettant une utilisation fiable dans des applications à température élevée
  • L’insert de roulement à billes standard assure une rotation régulière de l’arbre et une répartition uniforme de la charge
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité en cas de désalignement statique
  • La conception du joint à labyrinthe en feutre réduit la pénétration des contaminants afin de prolonger la durée de vie du roulement
  • Le boîtier de palier à bride avec revêtement par poudre augmente la résistance à la corrosion dans des environnements de travail difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à la poussière et aux débris
  • Idéal pour les systèmes de manutention fonctionnant dans des environnements à température modérée
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un support d'arbre robuste et un contrôle de la contamination
Ajouter à la liste

679,60 €/ Unitéhors TVA

822,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
61.91 mm
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
174.63 mm
Largeur
174.75 mm
Entraxes des trous de fixation
142.88 mm
Roulement
Roulement à billes