Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-36T

  • ERIKS:23988321
  • Fabricant:662461030127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride à quatre boulons est dotée d’un corps en fonte avec blocage concentrique de l’arbre et un alésage droit de 2,25 pouces. L’insert en acier de roulement 52100 et le revêtement en oxyde noir assurent une capacité de charge statique de 8150 lb à 4100 tr/min. La relubrification via un raccord 1/8 NPT et un désalignement statique de ±2,0° garantissent la fiabilité opérationnelle dans les installations fixes.

Caractéristiques
  • L’acier de roulement 52100 garantit une résistance élevée sous charge
  • Une tolérance de désalignement statique de ±2,0° permet de compenser de légères variations d’arbre
  • La capacité de charge statique de 8150 lb résiste à d’importantes forces radiales
  • La relubrification via un raccord 1/8 NPT prolonge la durée de vie et réduit les temps d'arrêt
  • Le verrouillage concentrique répartit la force de serrage de manière uniforme, évitant ainsi d’endommager l’arbre
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention dans des installations fixes
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un montage à bride
  • Utilisé avec des pompes industrielles pour un maintien sécurisé de l’arbre
Ajouter à la liste

776,07 €/ Unitéhors TVA

939,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
57.15 mm
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Longueur
174.63 mm
Hauteur
69.85 mm
Diamètre extérieur
75.72 mm
Entraxes des trous de fixation
142.88 mm
Boîtier
Bloc à bride