559,22 €/ Unitéhors TVA
676,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF-T |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 5/8 INH |
Diamètre d'arbre | 55.56 mm |
Diamètre d'arbre | 2.3/16 in |
Longueur | 161.93 mm |
Hauteur | 58.75 mm |
Largeur | 162.05 mm |
Hauteur de l'ae | 20.57 mm |
Diamètre extérieur | 91.44 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130.18 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte |