Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-34T

  • ERIKS:23988280
  • Fabricant:662461030103
Image 1
Aperçu

Cette unité Sealmaster SF-34T comprend un boîtier à bride à quatre trous en fonte thermolaquée et un insert de roulement à billes en acier chromé 52100 avec verrouillage concentrique Skwezloc. Elle est compatible avec des arbres de 2,125 pouces, supporte des charges statiques jusqu’à 29 363 N et des charges dynamiques jusqu’à 43 379 N, et fonctionne jusqu’à 220°F avec un joint labyrinthique en feutre pour les environnements poussiéreux.

Caractéristiques
  • Le système de blocage d’arbre à vis pointeau empêche le glissement de l’arbre sous contraintes opérationnelles
  • Le système de goupille de verrouillage et d’empreinte empêche la rotation tout en permettant un graissage direct, ce qui simplifie les tâches de maintenance sur site.
  • La conception du cage à guidage sur piste permet une circulation de graisse à 360 degrés, améliorant la rétention de lubrification et réduisant la fréquence de relubrification.
  • Le joint labyrinthe en feutre avec déflecteur empêche la pénétration de poussières sèches et préserve la durée de vie des roulements dans des environnements difficiles
  • Le verrouillage concentrique Skwezloc permet un alignement précis, réduisant l’usure de l’arbre et les vibrations dans les applications désalignées
Application et utilisation
  • Compatible avec les arbres de soufflantes dans les systèmes de ventilation industrielle nécessitant une tolérance au désalignement statique
  • Idéal pour les supports d'arbre dans les moissonneuses agricoles fonctionnant dans des conditions de champ poussiéreuses
  • Utilisé avec des poulies folles dans des convoyeurs de manutention en vrac exposés aux particules en suspension dans l'air
Ajouter à la liste

587,28 €/ Unitéhors TVA

710,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
53.98 mm
Diamètre d'arbre
2.1/8 in
Longueur
161.93 mm
Hauteur
58.75 mm
Largeur
162.05 mm
Hauteur de l'ae
20.57 mm
Diamètre extérieur
69.16 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes en acier à roulement
Boîtier
Boîtier en fonte