Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-32T

  • ERIKS:23988270
  • Fabricant:662461030097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble palier à bride est doté d’un alésage de 2 pouces et d’un boîtier à quatre boulons pour un montage sécurisé. L’unité intègre une bague à billes standard avec une finition en oxyde noir et un boîtier peint par poudrage pour une meilleure durabilité. Elle permet un désalignement statique de ±2,0° et supporte des charges dynamiques jusqu’à 9752 lb. Le système de blocage concentrique de l’arbre assure un maintien stable de l’arbre et le jeu radial standard convient aux exigences industrielles générales.

Caractéristiques
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure un maintien sécurisé de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les légères imprécisions d’arbre ou de montage.
  • Le boîtier avec revêtement par poudre et la finition en oxyde noir améliorent la résistance à la corrosion dans des environnements exigeants
  • L’insert de roulement à billes standard supporte des charges dynamiques élevées pour une durée de vie prolongée
  • Le boîtier à bride à quatre boulons assure un montage stable et fiable dans des conditions exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant un support de palier robuste
  • Utilisé avec des équipements de manutention dans des conditions abrasives ou corrosives
  • Idéal pour le montage sur des convoyeurs nécessitant un alignement précis des arbres
Ajouter à la liste

741,05 €/ Unitéhors TVA

896,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
161.93 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes