Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-32RT RM

  • ERIKS:11909879
  • Fabricant:662461372111
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un corps en fonte à quatre boulons et d’un insert à alésage droit en acier de roulement 52100. Le corps est conçu uniquement pour le désalignement statique et est fini en noir pour une durabilité industrielle. L’insert utilise une bague intérieure trempée par zones et fonctionne avec une graisse complexe au lithium pour des performances optimisées. Avec une capacité de charge dynamique de 7889 lb et une vitesse maximale de 5000 tr/min, elle convient aux applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La finition en oxyde noir sur l’insert offre une résistance supplémentaire à la corrosion dans des conditions difficiles.
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium réduit les intervalles de maintenance et prolonge la durée de vie des roulements
  • La bague intérieure à zone durcie compense le désalignement statique pour protéger l’arbre et le carter
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une grande résistance à l’usure pour une durée de vie prolongée
  • Le boîtier à bride à quatre boulons assure un montage sécurisé et un fonctionnement stable dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels dans les usines de transformation
  • Idéal pour les machines agricoles nécessitant une conception robuste
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

511,14 €/ Unitéhors TVA

618,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
9/16 INH
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur
85.09 mm
Roulement
Palier à insert
Boîtier
Bloc à bride