425,24 €/ Unitéhors TVA
514,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF-T |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 9/16 INH |
Diamètre d'arbre | 1.11/16 in |
Longueur | 136.53 mm |
Entraxes des trous de fixation | 104.78 mm |
Roulement | Roulement à billes |