Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-24T

  • ERIKS:23988126
  • Fabricant:662461030042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un corps en fonte à quatre boulons avec un revêtement par poudre pour une durabilité accrue. Elle est équipée d’un insert à billes en acier de roulement 52100 et d’une cage de retenue à guidage sur la surface d’appui. L’unité est conçue pour les désalignements statiques et offre un support fiable pour des arbres de 1,5 pouce de diamètre. Sa construction robuste assure des performances stables sous des charges industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La cage de retenue à guidage sur piste maintient la position des billes et assure un fonctionnement fluide du roulement sous charge.
  • La capacité de compensation de désalignement statique permet d’absorber de légères déflexions de l’arbre, réduisant ainsi le risque de défaillance prématurée.
  • La conception du bloc à bride avec quatre trous de fixation assure une installation sécurisée et une stabilité accrue
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 assure un soutien de charge constant et une résistance à l’usure
  • Le carter en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie de l’unité dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant des paliers robustes pour des cycles intensifs
  • Idéal pour les machines industrielles fonctionnant dans des environnements exposés aux contaminants
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre stable et un alignement précis
Ajouter à la liste

356,31 €/ Unitéhors TVA

431,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
130.18 mm
Largeur
130.3 mm
Diamètre extérieur
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride