Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-23T

  • ERIKS:23440836
  • Fabricant:662461030035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride à billes est équipé d’un mécanisme de blocage concentrique de l’arbre pour un montage et un fonctionnement sécurisés. L’ensemble tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0°, supportant une charge statique de 15 529,5 N et une charge dynamique de 25 729,3 N. Il utilise une bague intérieure en acier à roulement 52100 et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 6 500 tr/min. Le joint labyrinthe en feutre contribue à réduire la contamination et à prolonger la durée de vie.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement jusqu'à 220°F permet une utilisation sous des conditions thermiques élevées dans les applications
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° permet l'installation dans des alignements moins précis.
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une grande capacité de charge et une résistance accrue à la fatigue
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit la pénétration des contaminants pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre permet une transmission de puissance fiable dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de transformation agricole exposées aux contaminants et aux vibrations
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes industriels présentant un désalignement modéré en fonctionnement
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un positionnement précis de l’arbre et un support de charge élevé
Ajouter à la liste

334,11 €/ Unitéhors TVA

404,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
117.48 mm
Entraxes des trous de fixation
92.08 mm
Roulement
Roulement à billes