511,52 €/ Unitéhors TVA
618,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF-T |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 1.3/8 in |
Longueur | 117.48 mm |
Hauteur | 45.97 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92.08 mm |