Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-20T

  • ERIKS:23988028
  • Fabricant:662461030011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier montée est dotée d’un carter en fonte revêtu par poudre, durable, et de roulements à bague intérieure allongée, conçus pour améliorer l’alignement et la stabilité opérationnelle dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La goupille de verrouillage intégrée et l’empreinte empêchent la rotation et simplifient l’installation
  • Le dispositif de rétention de graisse pour la circulation améliore l'efficacité de la lubrification et réduit la maintenance
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit la contamination et prolonge la durée de vie des roulements
  • Le verrouillage concentrique Skwezloc assure un ajustement précis de l’arbre et réduit le déséquilibre
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre améliore la résistance à la corrosion dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements CVC fonctionnant dans des conditions de charge modérée
  • Idéal pour les machines d'emballage nécessitant une stabilité précise de l'arbre
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans des environnements de fabrication poussiéreux
Ajouter à la liste

331,06 €/ Unitéhors TVA

400,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
117.48 mm
Hauteur
45.97 mm
Largeur
117.6 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Entraxes des trous de fixation
92.08 mm
Roulement
Palier avec bague intérieure étendue
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy