Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-209TMC

  • ERIKS:23988006
  • Fabricant:662461253861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un alésage droit et d’un dispositif de blocage concentrique de l’arbre pour un montage sécurisé. Le corps en fonte assure un support robuste dans les environnements industriels. Sa conception à quatre boulons et son type de désalignement uniquement statique garantissent la stabilité sous charge. Un traitement de surface à l’oxyde noir améliore la résistance à la corrosion pour une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrifier prolonge les intervalles de maintenance et optimise la disponibilité des équipements
  • Le type de désalignement statique uniquement maintient l’alignement des roulements et minimise les vibrations en fonctionnement
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure une fixation sécurisée et précise de l’arbre
  • Le revêtement à l’oxyde noir de l’insert de palier augmente la résistance à la corrosion et à l’usure
  • Le carter en fonte assure un soutien structurel fiable dans des applications exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements fonctionnant dans des environnements contaminés ou humides
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant un montage d'arbre stable
  • Idéal pour une utilisation dans des systèmes de convoyage supportant de lourdes charges
Ajouter à la liste

546,93 €/ Unitéhors TVA

661,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement oxydé noir
Taille de boulon
M14
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
136.53 mm
Hauteur
55.04 mm
Largeur
136.65 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Entraxes des trous de fixation
104.78 mm