Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-208TMC

  • ERIKS:23988000
  • Fabricant:662461253854
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride à quatre trous est doté d’un système de blocage concentrique, d’un corps en fonte et d’une bague intérieure trempée par zones, assurant un ajustement précis de l’arbre, une lubrification efficace et des performances de charge constantes.

Caractéristiques
  • Le dispositif de retenue à contact avec la surface assure une distribution de graisse à 360 degrés, réduisant ainsi les temps d’arrêt pour maintenance.
  • Le boîtier en époxy thermolaqué résiste à la corrosion et convient à des conditions d'installation variées
  • Le joint à lèvre simple améliore la rétention de graisse et augmente la fiabilité de fonctionnement
  • Le collier de serrage concentrique maintient la précision de l’arbre, réduisant les vibrations et les désalignements
  • Une piste de roulement à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie du roulement
Application et utilisation
  • Compatible avec des ensembles mécaniques nécessitant un alignement de montage à quatre boulons
  • Idéal pour les équipements de traitement avec des exigences modérées en matière de vitesse et de charge
  • Utilisé avec des systèmes d'entraînement industriels nécessitant une fixation d'arbre sécurisée
Ajouter à la liste

470,71 €/ Unitéhors TVA

569,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Taille de boulon
M12
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130.2 mm
Hauteur
51.21 mm
Largeur
130.3 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique