Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-208TM

  • ERIKS:23987999
  • Fabricant:662461253137
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte et d’une cage à billes. Sa construction robuste supporte des charges dynamiques élevées et maintient la stabilité en cas de désalignement statique. Le revêtement par poudre assure une résistance à la corrosion pour une utilisation prolongée dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure un montage sécurisé et empêche tout glissement pendant le fonctionnement
  • Le dispositif de retenue à billes minimise les frottements et favorise une rotation plus fluide et plus efficace
  • Le jeu radial standard C3 permet la dilatation thermique et réduit les contraintes opérationnelles
  • Le revêtement par poudre résiste à la corrosion et améliore la longévité dans des conditions difficiles
  • Le carter en fonte augmente la durabilité pour une durée de vie opérationnelle plus longue dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les configurations de montage à bride à quatre boulons
  • Idéal pour les machines industrielles nécessitant un support de palier robuste
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage pour un alignement d’arbres constant
Ajouter à la liste

424,76 €/ Unitéhors TVA

513,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130.2 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm