Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-207TMC

  • ERIKS:23987995
  • Fabricant:662461253847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un corps en fonte à quatre boulons et d’un insert de roulement à billes pour usage standard. L’insert de roulement est trempé par zones pour une durabilité accrue et bénéficie d’un traitement à l’oxyde noir pour la résistance à la corrosion. Elle est conçue pour un arbre de 35 mm et supporte des charges dynamiques jusqu’à 5782 lb. Adaptée aux applications avec désalignement statique et fonctionne de manière fiable jusqu’à 220 °F.

Caractéristiques
  • La construction de carters en fonte offre une grande résistance et une fiabilité structurelle à long terme
  • Le boîtier à bride avec quatre trous de fixation assure un montage sûr et stable
  • Le roulement à billes de capacité standard supporte des charges dynamiques modérées pour une utilisation industrielle polyvalente
  • La finition en oxyde noir de l’insert offre une protection accrue contre la corrosion dans des environnements exigeants.
  • La bague intérieure à zone durcie augmente la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie du roulement
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements industriels nécessitant un support de charge dynamique modéré
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage où le désalignement est limité à des conditions statiques
  • Idéal pour le montage de machines avec un diamètre d’arbre de 35 mm
Ajouter à la liste

434,21 €/ Unitéhors TVA

525,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
117.48 mm
Hauteur
127 mm
Diamètre extérieur
47.24 mm
Entraxes des trous de fixation
92.08 mm
Roulement
Roulement à billes