Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-19T

  • ERIKS:23987950
  • Fabricant:662461030004
Image 1
Aperçu

Cette unité Sealmaster SF-19T se compose d’un boîtier à bride à quatre trous en fonte, revêtu par poudre, intégrant un insert à billes en acier de roulement 52100 avec finition oxyde noir. Elle fixe des alésages de 1,1875 pouces par verrouillage concentrique, compense un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et supporte des vitesses jusqu’à 7600 tr/min dans une plage de -20 à 220 °F.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à zone trempée résiste à la fatigue sous des charges dynamiques jusqu’à 4381 lb.
  • La goupille de verrouillage et l’empreinte empêchent la rotation de l’insert lors du graissage, assurant une répartition uniforme.
  • La cage à guidage sur la piste permet une circulation de graisse à 360°, optimisant la lubrification et minimisant l’usure des éléments.
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de particules sèches et poussiéreuses, évitant ainsi la contamination de l’insert et une dégradation précoce.
  • Le verrouillage concentrique maintient un alignement précis de l’arbre, réduisant les vibrations opérationnelles dans les machines à grande vitesse.
Application et utilisation
  • Compatible avec les arbres de soufflantes dans les processus de séchage.
  • Idéal pour les roues de pompe dans les systèmes de circulation d'eau.
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans les systèmes de manutention des granulats.
Ajouter à la liste

286,13 €/ Unitéhors TVA

346,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
30.16 mm
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
107.95 mm
Hauteur
39.7 mm
Largeur
107.95 mm
Hauteur de l'ae
13.46 mm
Entraxes des trous de fixation
82.55 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bride à quatre boulons