Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-18T

  • ERIKS:23987928
  • Fabricant:662461029992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité Sealmaster SF-18T intègre un boîtier à bride à quatre boulons en fonte revêtu par poudre avec un insert de roulement en acier 52100 doté d’un verrouillage concentrique. Elle tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et fonctionne entre -20 et 220°F, avec un entraxe de boulons de 3,25 pouces et un diamètre d’arbre de 1,125 pouce.

Caractéristiques
  • La configuration de la goupille de verrouillage et de l’empreinte empêche la rotation de l’insert, assurant ainsi une transmission de couple constante.
  • La cage à contact circulaire répartit entièrement la graisse autour des billes, ce qui réduit les frottements et l'accumulation de chaleur pendant le fonctionnement.
  • Le joint labyrinthe en feutre avec déflecteur repousse les particules sèches et préserve la propreté interne lors de longues périodes de fonctionnement.
  • Le verrouillage concentrique Skwezloc maintient l’alignement de l’arbre, ce qui réduit les charges oscillatoires sur les composants connectés.
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste aux agents corrosifs, prolongeant les intervalles de maintenance dans les installations exposées.
Application et utilisation
  • Compatible avec les plateaux rotatifs dans l’automatisation de l’assemblage.
  • Idéal pour les supports de rouleaux libres dans les lignes de traitement des granulats.
  • Utilisé avec des convoyeurs à bande pour la manutention de matériaux en vrac dans les entrepôts.
Ajouter à la liste

291,87 €/ Unitéhors TVA

353,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
107.95 mm
Entraxes des trous de fixation
82.55 mm