234,92 €/ Unitéhors TVA
284,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF-T |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 25.4 mm |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Longueur | 95.25 mm |
Largeur | 95.25 mm |
Diamètre extérieur | 50.29 mm |
Entraxes des trous de fixation | 69.85 mm |