Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc SF-12T

  • ERIKS:23987847
  • Fabricant:662461029961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride possède un alésage droit et un verrouillage concentrique de l’arbre. Elle offre une capacité de désalignement statique pour une installation fiable. Conçue pour la relubrification.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard optimise les performances des roulements pour une rotation précise de l’arbre
  • La conception à bride à quatre boulons assure un montage rigide et stable dans des conditions de service intensif
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
  • La capacité de désalignement statique permet un réglage pour compenser les imprécisions de montage
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure un ajustement sûr afin de minimiser le glissement de l’arbre sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines industrielles utilisant des roulements de 0,75 pouces de diamètre d’arbre
  • Idéal pour les convoyeurs soumis à des vibrations fréquentes et à des charges dynamiques
  • Utilisé avec des équipements d'automatisation nécessitant un support et un alignement précis de l'arbre
Ajouter à la liste

222,95 €/ Unitéhors TVA

269,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
19.05 mm
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
85.73 mm
Diamètre extérieur
30.28 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm