Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSF-36T

  • ERIKS:23984708
  • Fabricant:662461032213
Image 1
Aperçu

Ce roulement est doté d’un corps en fonte revêtu d’époxy par poudrage, d’un verrouillage concentrique et d’un dispositif de retenue à contact de surface pour une lubrification et des performances optimales en cas de désalignement statique.

Caractéristiques
  • La cage à contact sur la piste améliore la circulation de la graisse pour une meilleure rétention de la lubrification
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants tout en assurant une étanchéité fiable
  • Le verrouillage concentrique garantit un alignement précis de l’arbre et réduit l’usure
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes fonctionnant sous des conditions de charge modérée à élevée
  • Utilisé avec des équipements nécessitant un alignement précis de l’arbre et une stabilité
  • Idéal pour les machines à grande vitesse nécessitant un entretien minimal
Ajouter à la liste

1 005,72 €/ Unitéhors TVA

1 216,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
57.15 mm
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Longueur
174.63 mm
Hauteur
84.07 mm
Largeur
174.75 mm
Diamètre extérieur
107.19 mm
Entraxes des trous de fixation
142.88 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bride à quatre boulons