Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSF-32T

  • ERIKS:23984681
  • Fabricant:662461032190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un système de blocage concentrique de l’arbre et d’un corps en fonte pour un montage fiable. Le roulement de capacité moyenne utilise un système d’étanchéité à labyrinthe en feutre, renforçant la protection dans les environnements industriels. La capacité de désalignement statique uniquement permet un ajustement de ±2,0°, améliorant la flexibilité d’installation. Adapté aux applications nécessitant une relubrification, il est conçu pour fonctionner à des vitesses allant jusqu’à 4500 tr/min.

Caractéristiques
  • La conception relubrifiable prolonge la durée de vie des roulements et réduit les temps d’arrêt
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° facilite l'installation dans des environnements imprécis
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre améliore la prise et l’alignement, réduisant ainsi le risque de dommages à l’arbre
  • Le carter en fonte offre une durabilité accrue et supporte de lourdes charges dans des environnements exigeants.
  • Le joint labyrinthe en feutre minimise la pénétration des contaminants et réduit ainsi la fréquence de maintenance
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant un concentrique de verrouillage d’arbre et une relubrification
  • Idéal pour le montage sur des équipements à brides dans les lignes de production
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un support de palier de capacité moyenne
Ajouter à la liste

558,69 €/ Unitéhors TVA

676,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
161.93 mm
Hauteur
60.33 mm
Diamètre extérieur
69.16 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm