Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSF-31T

  • ERIKS:23984665
  • Fabricant:662461032183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est conçu pour des applications de moyenne charge. Il est doté d’un corps en fonte revêtu par poudrage, d’une cage de retenue à guidage sur la portée et d’un joint labyrinthe en feutre assurant une lubrification et une protection fiables. Avec une capacité de charge statique de 6 601 lb et une capacité de charge dynamique de 9 752 lb, il offre durabilité et hautes performances dans des systèmes permettant un désalignement statique jusqu’à ±2°.

Caractéristiques
  • Le collier de blocage concentrique simplifie l'installation et stabilise le roulement
  • La bague intérieure à durcissement localisé assure une résistance à l'usure et des performances constantes
  • La cage de retenue à contact avec la piste optimise la rétention de graisse et la lubrification
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudrage améliore la résistance à la corrosion
Application et utilisation
  • Utilisé dans des environnements à forte charge nécessitant une lubrification constante
  • Compatible avec les systèmes nécessitant des roulements de moyenne capacité durables et fiables
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant une tolérance au désalignement statique
Ajouter à la liste

567,83 €/ Unitéhors TVA

687,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
49.21 mm
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
161.93 mm
Hauteur
60.33 mm
Largeur
162.05 mm
Diamètre extérieur
91.44 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique