Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSF-24T

  • ERIKS:23984599
  • Fabricant:662461032152
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à bride possède un corps en fonte revêtu par poudre, un système de blocage concentrique et une cage à guidage sur la piste pour améliorer la circulation de la graisse et la fiabilité.

Caractéristiques
  • La construction en acier de roulement 52100 offre une grande résistance et une excellente résistance à l'usure
  • La goupille de lubrification directe et la cavité facilitent la maintenance et prolongent les intervalles de service
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion dans des environnements industriels difficiles
  • La conception du séparateur à contact améliore la circulation de la lubrification et maintient l’efficacité de la graisse.
  • Le verrouillage concentrique Skwezloc assure l’alignement de l’arbre, réduit l’usure et prolonge la durée de vie du roulement
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements d'emballage et de traitement nécessitant une tolérance au désalignement statique
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant un verrouillage précis de l’arbre et une lubrification efficace
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant des paliers à bride à quatre boulons montés de manière sécurisée
Ajouter à la liste

420,44 €/ Unitéhors TVA

508,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
9/16 INH
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
136.53 mm
Hauteur
55.04 mm
Largeur
136.65 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Diamètre extérieur
58.6 mm
Entraxes des trous de fixation
104.78 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bride à quatre boulons