Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSF-20T

  • ERIKS:23984567
  • Fabricant:662461032138
Image 1
Aperçu

Cet ensemble de palier à bride est doté d’un alésage droit et d’un mécanisme de blocage d’arbre par vis de pression pour une installation sécurisée. Le corps en fonte offre une durabilité structurelle et tolère un désalignement statique allant jusqu’à ±2,0°, tandis que le joint labyrinthe en feutre assure une protection renforcée. L’unité intègre un insert en acier de roulement 52100 lubrifié à la graisse complexe au lithium, adapté aux applications en position fixe à des températures allant jusqu’à 104°C. La possibilité de relubrification garantit une durée de vie prolongée dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Le dispositif de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit les temps d’arrêt de maintenance pour les utilisateurs
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les légères imprécisions d'installation
  • connexion sans glissement à l’arbre pendant le fonctionnement
  • La conception de joint labyrinthique en feutre augmente la résistance à la pénétration de contaminants dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Le boîtier à bride en fonte assure une résistance structurelle pour les montages robustes dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les unités de roulement à montage fixe dans la fabrication générale
  • Idéal pour les machines agricoles utilisées dans des environnements exposés à la poussière
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs nécessitant un support d'arbre sûr et précis
Ajouter à la liste

345,21 €/ Unitéhors TVA

417,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
117.48 mm
Hauteur
127 mm
Entraxes des trous de fixation
92.08 mm