Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec bague de blocage Skwezloc ESF-36T BMG

  • ERIKS:13030445
Image 1
Aperçu

Ce produit présente une longueur emballée de 7,19 pouces et une hauteur de 3,31 pouces. Il est fabriqué aux États-Unis d'Amérique.

Caractéristiques
  • Hauteur emballée de 3,31 pouces adaptée aux espaces d'installation ou d'expédition restreints
  • Une longueur emballée de 7,19 pouces permet une utilisation efficace de l’espace de stockage
Application et utilisation
  • Compatible avec les chaînes d'approvisionnement qui privilégient la fabrication nationale
  • Utilisé avec des opérations logistiques nécessitant des dimensions de colis spécifiques
  • Idéal pour une utilisation sur des lignes d'emballage avec des contraintes d'encombrement
Ajouter à la liste

1 303,32 €/ Unitéhors TVA

1 577,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ESF-T
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Longueur
182.63 mm
Hauteur
84.07 mm